UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D25

Código 90632 900 025 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
ideal para trabajos exigentes de corte rápido y limpio
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.


Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La sierra copa cilíndrica está diseñada para cortes rápidos y precisos en materiales como acero, acero inoxidable, fundición, cobre, bronce, aluminio, madera y PVC

Características

La sierra copa cilíndrica tiene una profundidad de corte de 38 mm. Los dientes están fabricados en acero M42 HSS con 8% de cobalto, lo que garantiza una mayor durabilidad y un corte suave.

Aplicaciones

Ideal para una amplia variedad de aplicaciones en entornos industriales, de construcción y carpintería.

Beneficios

Gracias a su diseño y materiales de alta calidad, la sierra copa cilíndrica ofrece un rendimiento superior y una mayor durabilidad en comparación con otras sierras similares. Su capacidad de realizar cortes rápidos y precisos la convierte en una herramienta indispensable para profesionales que buscan eficiencia y calidad en sus trabajos.

El material de los dientes es en acero M42, HSS con 8% de cobalto

También te puede interesar

También te puede interesar