Cód. 90664 115 010 | Peso 0.03Kg. | Vto: 01/05/2026

DISCO DE CORTE PREMIUM 115x1,0x22,2

Disco de corte línea PREMIUM CUT

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 2142.91
50
$ 1990.45
100
$ 1836.78

Usos

Disco de corte Premium Cut, adecuado para corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos

Aplicaciones

Este abrasivo de óxido de aluminio zirconio puede aplicarse en cortes de chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de conductos de aire, tubos macizos, cables de acero y marcos de inoxidable

Características

Compuesto por dos mallas de fibra de vidrio, las cuales brindan mayor seguridad y estabilidad del disco, además cuentan con gran velocidad de corte con baja producción de calor y una óptima precisión de corte

Beneficios

Son libres de hierro, cloro y azufre lo que es anticontaminante hacia las superfciies de acero inoxidable, cuidando el mantenimiento de las mismas, Además cuenta con un mínimo desperdicio de material de todo el mercado con una formación mínima de rebabas y el mejor rendimiento de corte. Su reducción en el consumo de energía y liberación de olores y humo benefician al operario en su día a día

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a DISCO DE CORTE PREMIUM 115x1,0x22,2

SARGENTO RAPIDO 150 MM

SARGENTO RAPIDO 150 MM

Cód: 90714 662 150
Precio Lista $ 138113.03
SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

SARGENTO DE FUNDICION GRIS 600 MM

Cód: 90714 672 60
Precio Lista $ 156837.78
DISCO DESBASTE PREMIUM  115X6,0X22,2

DISCO DESBASTE PREMIUM 115X6,0X22,2

Cód: 90664 115 060
Precio Lista $ 3778.83

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.