Cód. 83680 18 30 | Peso 0.03Kg.

FRESA DE PIEDRA DE 18 X 30 MM

Herramienta de desbaste de piedra.

Formato: Cónico. Medidas: Ø 18 x 30 mm. Vástago: 6 mm
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a FRESA DE PIEDRA DE 18 X 30 MM

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

Cód: 90703 085 61
TORNO MANUAL ANGULAR 90º

TORNO MANUAL ANGULAR 90º

Cód: 90703 085 63
Precio Lista $ 199515.48

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.