Cód. 83680 20 65 | Peso 0.05Kg.

FRESA DE PIEDRA DE 20 X 65 MM

Herramienta de desbaste de piedra.

Formato: Cono truncado. Medidas: Ø 20 x 65 mm. Vástago: 6 mm
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a FRESA DE PIEDRA DE 20 X 65 MM

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

Cód: 90703 085 61
Precio Lista $ 243103.31
TORNO MANUAL ANGULAR 90º

TORNO MANUAL ANGULAR 90º

Cód: 90703 085 63
Precio Lista $ 199515.48

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.