Cód. 83680 40 10 | Peso 0.03Kg.

FRESA DE PIEDRA DE 40 X 10 MM

Herramienta de desbaste de piedra.

Formato: Frontal convexo. Medidas: Ø 40 x 10 mm. Vástago: 6 mm
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a FRESA DE PIEDRA DE 40 X 10 MM

TORNO MANUAL ANGULAR 90º

TORNO MANUAL ANGULAR 90º

Cód: 90703 085 63
Precio Lista $ 199515.48
TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

Cód: 90703 085 61
Precio Lista $ 243103.31

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.