Cód. 83680 5 13 | Peso 0.00Kg.

FRESA DE PIEDRA DE 5 X 13 MM

Herramienta de desbaste de piedra.

Embalaje de 5 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
5
$ 3596.12
10
$ 3338.39
50
$ 3081.87
Formato: Cilíndrico . Medidas: Ø 5 x 13 mm. Vástago: 3 mm
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a FRESA DE PIEDRA DE 5 X 13 MM

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

TORNO MANUAL NEUMATICO LARGO

Cód: 90703 085 61
TORNO MANUAL ANGULAR 90º

TORNO MANUAL ANGULAR 90º

Cód: 90703 085 63
Precio Lista $ 244475.72

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.