Cód. 90632 900 044 | Peso 0.11Kg.

SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D44

ideal para trabajos exigentes de corte rápido y limpio

$ 15536.4 IVA incluido

Usos

La sierra copa cilíndrica está diseñada para cortes rápidos y precisos en materiales como acero, acero inoxidable, fundición, cobre, bronce, aluminio, madera y PVC

Aplicaciones

Ideal para una amplia variedad de aplicaciones en entornos industriales, de construcción y carpintería.

Características

La sierra copa cilíndrica tiene una profundidad de corte de 38 mm. Los dientes están fabricados en acero M42 HSS con 8% de cobalto, lo que garantiza una mayor durabilidad y un corte suave.

Beneficios

Gracias a su diseño y materiales de alta calidad, la sierra copa cilíndrica ofrece un rendimiento superior y una mayor durabilidad en comparación con otras sierras similares. Su capacidad de realizar cortes rápidos y precisos la convierte en una herramienta indispensable para profesionales que buscan eficiencia y calidad en sus trabajos.

El material de los dientes es en acero M42, HSS con 8% de cobalto
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SIERRA COPA CILIND.HSSCO8 BIMET.D44

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

MECHA DE CORTE LATERAL DIAM. 8 MM.

Cód: 90698 516
Precio Lista $ 15880.04
MECHA DE CENTRO P/ SIERRA 32 A 152MM

MECHA DE CENTRO P/ SIERRA 32 A 152MM

Cód: 90632 02
Precio Lista $ 25524.95
MECHA DE CENTRO P/ SIERRA 14 A 30MM

MECHA DE CENTRO P/ SIERRA 14 A 30MM

Cód: 90632 04 1
Precio Lista $ 12250.04
ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

Cód: 90893 050 004
Precio Lista $ 30401.25

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.