Cód. 90714 662 023 | Peso 0.93Kg.

SET DE SCRAPER EDICIÓN LIMITADA

SET DE SCRAPER EDICIÓN LIMITADA REINHOLD WÜRTH

PRECIO DE LISTA $ 315327.21
$ 189196.81 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO

Usos

Scraper para uso universal con cuchillas de acero y plástico.

Aplicaciones

Este Set puede ser utilizado en gran variedad de aplicaciones como la remoción de stickers, residuos, revestimientos, impurezas, espacios más delicados, recubrimientos más resistentes, hasta eliminación de materiales y alisado de las superficies

Características

Presenta un mango ergonómico y un sistema de acople rápido para colocar las cuchillas de manera fácil y segura. Para una mejor eficiencia utilice la cuchilla correcta según lo que desea remover: cuchilla rascadora estándar, cuchilla de hoja negra extremadamente afilada, cuchilla rascadora de plástico, cuchilla de 2 x 60° HEAVY-DUTY con una muy alta presión de contacto y cuchilla de 4 x 90° HEAVY-DUTY.

Beneficios

La comodidad y prácticidad de este set de scraper optimizaran el día a día de la jornada laboral y el uso doméstico

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.