Set de 8 puntas torx estrella con encastre de 1/4" de pulgada
Este juego de puntas Torx estrella cardánicas son utilizadas para la combinación con llaves o herramientas de impacto para apretar o aflojar tornillos, tuercas y pernos
Estas 8 puntas están diseñadas para encajar en los huecos correspondientes que se encuentran en los tornillos encontrados en ensamblajes de muebles, reparaciones automotrices, electrónica, electrodómesticos, mantenimiento de maquinaria y más
El juego viene organizado en un riel metálico de sujeción, el cual se puede adherir a metales al tener dos imanes, manteniendo la organización del espacio, cuenta con su medida estampada en cada punta para su fácil identificación.
Estan fabricadas en acero de aleación, con un acabado satinado y excelente terminación. El diseño cardánico permite una facilidad de uso en áreas complejas de acceder. Este set de 8 puntas TORX cardánicas son de gran calidad de materiales y una excelente resistencia proporcionando un agarre seguro y una transferencia de torsión óptima
Aún no hay opiniones. Sé el primero!