Cód. 90537 852 325 | Peso 0.04Kg.

ABRAZADERA DE PRESION INOX 23x25x18

Usos

Abrazadera de presión W4 para mangueras con alto grado de dureza o inserciones de metal y plástico

Aplicaciones

Ideal para aplicar en conductos hidráulicos, conductos de alta presión, fabricación de maquinaria, automoción, sistema de fijación para tuberías y mangueras, instalaciones abiertas como depuradoras, complejos acuáticos y tubos de transporte de aire, sistema de gases de escape, sujeción/fijación

Características

Las abrazaderas de alta presión cuentan con una fuerza de retención excepcionalmente alta, brinda una conexión firme incluso en las mangueras más duras, fabricadas en el acero inoxidable más resistente a la corrosión, a los cambios de temperatura y otros productos agresivos

Beneficios

Estas abrazaderas súper presión brindan un seguro resistente, óptimo y perdurable en el tiempo. Su resistencia a los distintos materiales permiten extender su vida útil, además el tornillo y el cilindro instalados súper resistentes permiten el ajuste perfecto de la pieza. Además sus bordes redondeados evitan lesionar la manguera en apriete y vibraciones constantes

QUIERO SABER MÁS
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ABRAZADERA DE PRESION INOX 23x25x18

JUEGO DE 9 TUBOS 1/4" LARGOS EN MM

JUEGO DE 9 TUBOS 1/4" LARGOS EN MM

Cód: 90713 112 014
Precio Lista $ 251823.99
LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/4" 135MM

LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/4" 135MM

Cód: 90712 014 0
Precio Lista $ 88112.2
KIT DE 17 LLAVES COMBINADAS METRICAS

KIT DE 17 LLAVES COMBINADAS METRICAS

Cód: 90713 301 41
Precio Lista $ 284670.65
LLAVE TUBO EN "T"  8MM - LARGO 200MM

LLAVE TUBO EN "T" 8MM - LARGO 200MM

Cód: 90613 121 08
Precio Lista $ 48305.62

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.