Cód. 90537 856 572 | Peso 0.10Kg.

ABRAZADERA CON RESORTE 65x72MM

Abrazadera de presión con resortes.

Embalaje de 5 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
5
$ 7729.48
10
$ 7246.69

Usos

Nuestras abrazaderas con resorte permiten realizar ajustes de gran presión de apriete

Aplicaciones

Ideal para ajustes en tubos de transporte de aire, mangueras y cambios en el intercooler, puede ser utilizada en lugares donde requiera un alto nivel de estanqueidad.

Características

Esta abrazadera esta fabricada en el mejor acero inoxidable del mercado, sus accesorios son de material zincado y cuenta con tuercas autofrenantes. Brinda una presión de ajuste constante en las variaciones que pueda tener la manguera o el tubo pero con flexibilidad para un excelente sellado

Beneficios

Estas abrazaderas permiten ajustar cualquier pieza que requiera súper presión y gran apriete, su material de acero resiste a corrosión y variaciones de temperatura lo que brinda una extensa vida útil. Su resorte es capaz de soportar las variaciones de aire y agua en sus diversas aplicaciones

QUIERO SABER MÁS
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ABRAZADERA CON RESORTE 65x72MM

GRASA C/DISULFURO DE MOLIBDENO 1K

GRASA C/DISULFURO DE MOLIBDENO 1K

Cód: 90893 530
Precio Lista $ 100421.53
SET DE 11 LLAVES COMBINADAS METRICAS

SET DE 11 LLAVES COMBINADAS METRICAS

Cód: 90713 301 40
Precio Lista $ 166370.16
LLAVE COMBINADA 10 MM

LLAVE COMBINADA 10 MM

Cód: 90713 301 10
Precio Lista $ 11630.52
JUEGO DE 9 TUBOS 1/4" LARGOS EN MM

JUEGO DE 9 TUBOS 1/4" LARGOS EN MM

Cód: 90713 112 014
Precio Lista $ 251823.99
LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/4" 135MM

LLAVE CRIQUE ZEBRA 1/4" 135MM

Cód: 90712 014 0
Precio Lista $ 88112.2

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.