Cód. 90463 8 14 | Peso 0.00Kg.

ARANDELA DE ALUMINIO  8 X 14 X 1 MM

Arandela plana de estanqueidad.

Embalaje de 20 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
20
$ 121
40
$ 113.43
100
$ 105.87

Usos

Las arandelas de aluminio son resistentes a la corrosión, adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones, excepto en presencia de algunos ácidos fuertes.

Aplicaciones

Estas arandelas pueden usarse en diversas aplicaciones industriales y automotrices debido a su resistencia a la corrosión. Son especialmente útiles en entornos que requieren una alta resistencia térmica, siendo resistentes hasta +200ºC.

Características

Mediante un precalentamiento especial, los anillos de aluminio se vuelven más suaves, permitiendo una mejor adaptación a las irregularidades de las piezas a atornillar bajo presión.

Beneficios

Proporcionan durabilidad y resistencia a altas temperaturas, asegurando un sellado efectivo y prolongado en diferentes condiciones operativas.

Medidas:

Diámetro interior: 8 mm
Diámetro exterior: 14 mm
Espesor: 1 mm

Forma: A

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ARANDELA DE ALUMINIO  8 X 14 X 1 MM

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

Cód: 90955 150 020
Precio Lista $ 146918.2

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.