Cód. 90460 10 14 | Peso 0.00Kg.

ARANDELA DE COBRE 10 X 14 X 1 MM   

Arandela plana universal de cobre que resiste aceites minerales, grasas y ácidos débiles

Embalaje de 20 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
20
$ 261.36
40
$ 245.63
100
$ 228.69

Usos

Las arandelas de cobre y aluminio son resistentes a la corrosión, adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones, excepto en presencia de algunos ácidos fuertes.

Aplicaciones

Gracias a su resistencia a la corrosión, estas arandelas pueden usarse en diversas aplicaciones industriales y automotrices. La arandela de cobre es resistente hasta +300ºC, mientras que la arandela de aluminio es resistente hasta +200ºC.

Características

Mediante un precalentamiento especial, los anillos de metal en su estructura se vuelven más suaves, permitiendo una mejor adaptación a las irregularidades de las piezas a atornillar bajo presión.

Beneficios

Proporcionan una excelente durabilidad y resistencia a altas temperaturas, asegurando un sellado efectivo y prolongado en diferentes condiciones operativas.

Medidas: 10 x 14 x 1,5 mm
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a ARANDELA DE COBRE 10 X 14 X 1 MM   

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

Cód: 90955 150 020
Precio Lista $ 146918.2

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.