Cód. 80820 200 | Peso 0.00Kg.

PRECINTO DE ACERO ZINCADO 200MM

Uso Universal - D 15 mm a 55 mm

Embalaje de 25 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
25
$ 1383.03
50
$ 1297.12

Usos

Esta abrazadera puede ser utilizada en casos que se necesite un cierre de seguridad en múltiples espacios

Aplicaciones

Puede ser utilizada en diversas aplicaciones, donde exista la necesidad de unir varios componentes con una abrazadera metálica de alta resistencia, como la unión de mangueras de baja presión, fijación de fuelles de goma en sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos.

Características

Precinto fabricado en acero zincado, cuenta con alta resistencia mecánica y no se rompe con facilidad. No se recomienda utilizar en lugares que ejerzan presión

Beneficios

No es necesario el uso de herramientas especiales, estas abrazaderas sirven como control ya que cuentan con una secuencia de números estampada, y después de cerrada pueden volver a utilizarse

QUIERO SABER MÁS
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PRECINTO DE ACERO ZINCADO 200MM

ALICATE 180MM RED LINE

ALICATE 180MM RED LINE

Cód: 95772 01 553
Precio Lista $ 28188.16
ALICATE DE CORTE OBLICUO ZEBRA

ALICATE DE CORTE OBLICUO ZEBRA

Cód: 90714 01 552
Precio Lista $ 170124.79
CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

Cód: 90955 150 020
Precio Lista $ 146918.2

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.