Cód. 90915 048 10 | Peso 0.00Kg.

REMACHE ALA ANCHA 4,8 X 10 MM

Remache ala ancha

Embalaje de 50 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
50
$ 404.14

Usos

De uso universal, amplio rango de longitud y sujeción.

Características

Remache ala ancha 4,8 x 10 mm.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a REMACHE ALA ANCHA 4,8 X 10 MM

REMACHADORA MANUAL T/TIJERA 3.2-6.4

REMACHADORA MANUAL T/TIJERA 3.2-6.4

Cód: 90949 701
Precio Lista $ 192335.55
REMACHADORA MANUAL

REMACHADORA MANUAL

Cód: 90949 15
Precio Lista $ 101969.12
REMACHADORA CON CABEZAL MOVIL

REMACHADORA CON CABEZAL MOVIL

Cód: 90948 20
Precio Lista $ 166783.98
TUERCA REMACHABLE TREBOL 5 mm

TUERCA REMACHABLE TREBOL 5 mm

Cód: 90917 500
Precio Lista $ 2358.29

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.