Cód. 90234 130 112 | Peso 0.02Kg.

TORNILLO AMO 112 MM

Para la fijación de ventana en ladrillo sólido y concreto. Longitud 112 mm.

Embalaje de 200 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
200
$ 741.73
1000
$ 695.75

Aplicaciones

Utilizar punta bit 90614 513 0

Características

Longitud:112 mm Diámetro de la rosca: 7,5 mm Bit: AW30 Material: Acero Superficie: Galvanizado amarillo Cabeza: Fresada / avellanada Diámetro de la cabeza: 12 mm


Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TORNILLO AMO 112 MM

PUNTA BIT 1/4" AW30 - L25MM

PUNTA BIT 1/4" AW30 - L25MM

Cód: 90614 513 0
Precio Lista $ 5383.29
BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

Cód: 90714 937 136
Precio Lista $ 43764.49
CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

Cód: 90955 150 020
Precio Lista $ 146918.2
TORNILLO AMO 92 MM

TORNILLO AMO 92 MM

Cód: 90234 130 92
Precio Lista $ 457.38

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.