Con cabezal de fresado y avellanado para facilitar el hundimiento en los perfiles de madera y plástico.
Longitud: 152 mm
Diámetro de la rosca: 7,5 mm
Bit: AW30
Material: Acero
Superficie: Galvanizado amarillo
Cabeza: Fresada / avellanada
Diámetro de la cabeza: 12 mm
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 21 de 12 de 2024, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.