Cód. 90234 130 92 | Peso 0.02Kg.

TORNILLO AMO 92 MM

Para la fijación de ventana en ladrillo sólido y concreto. Longitud 92 mm.

PRECIO DE LISTA $ 796.18
$ 457.38 IVA incluido
43% OFF PRECIO PROMO

Longitud: 92 mm 
Diámetro de la rosca: 7,5 mm 
Bit: AW30 
Material: Acero 
Superficie: Galvanizado amarillo 
Cabeza: Fresada / avellanada 
Diámetro de la cabeza: 12 mm

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TORNILLO AMO 92 MM

PUNTA BIT 1/4" AW30 - L25MM

PUNTA BIT 1/4" AW30 - L25MM

Cód: 90614 513 0
Precio Lista $ 5383.29
BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

Cód: 90714 937 136
Precio Lista $ 43764.49
CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

Cód: 90955 150 020
Precio Lista $ 146918.2
TORNILLO AMO 72 MM

TORNILLO AMO 72 MM

Cód: 90234 130 72
Precio Lista $ 271.04

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.