Cód. 90185 574 100 | Peso 0.00Kg.

TORNILLO NIPPLE PUNTA AGUJA METAL

Con punta aguja Para instalación en perfiles plásticos

PRECIO DE LISTA $ 279.51
$ 170.61 IVA incluido
39% OFF PRECIO PROMO

Para la fijación de contramarcos a aberturas de pvc.
Instalación directa sin necesidad de taladrado.
Atornillado exacto sin tolerancias.
Centrado exacto.

Dimensiones ØD1 x L (mm): 4 x 10
DKL  (mm): 7,4
Material: Acero, galvanizado azul pasivazo. (A2K)
Bit: PH2
Perfil: Rehau, Thyssen, Gromathic, O&S, Plus Plan, Helmitin

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TORNILLO NIPPLE PUNTA AGUJA METAL

SILICONA NEUTRA GRIS 310ML

SILICONA NEUTRA GRIS 310ML

Cód: 90892 859 38
Precio Lista $ 9981.29
TORNILLO P/MECHA C/FREZ.PLUS 3.9X16

TORNILLO P/MECHA C/FREZ.PLUS 3.9X16

Cód: 90207 583 916
Precio Lista $ 29.83
BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

BANDEJA MAGNETICA ACERO INOX 6"

Cód: 90714 937 136
Precio Lista $ 43764.49
CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

CAJA ORGANIZADORA GRANDE - 20 PIEZAS

Cód: 90955 150 020
Precio Lista $ 146918.2
TORNILLO NIPPLE PUNTA MECHA METAL

TORNILLO NIPPLE PUNTA MECHA METAL

Cód: 90185 574 13
Precio Lista $ 238.37
TORNILLO NIPPLE PTA AGUJA MET/PLAST

TORNILLO NIPPLE PTA AGUJA MET/PLAST

Cód: 90185 574 010
Precio Lista $ 249.26

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.