El Cabezal Autoajustable es una herramienta multiusos diseñada para ofrecer flexibilidad y eficacia en una variedad de tareas de ajuste y reparación.
Ideal para utilizar como llave de pata de gallo o como herramienta de ajuste para caños, ejes y otros componentes, este set es perfecto para profesionales. Su diseño versátil y su capacidad de ajuste automático permiten una rápida adaptación a diferentes tamaños de tornillos y tuercas, lo que lo convierte en una adición valiosa a cualquier caja de herramientas.
Los cabezales autoajustables cuentan con un diseño especial de mordaza accionada por resorte, que proporciona una acción similar al tipo crique permitiendo que la herramienta se reposicione fácilmente al girar hacia atrás. Los tres puntos de contacto dentados garantizan un agarre seguro y firme en una amplia variedad de formas de tornillos y tuercas. Su ajuste universal con un amplio rango de apertura asegura un agarre confiable incluso en componentes con cabezas redondeadas.
La capacidad de ajuste automático reduce la necesidad de buscar diferentes tamaños de llaves, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Aún no hay opiniones. Sé el primero!