Este cortador de vidrios profesional es una herramienta esencial para operaciones de corte preciso en vidrio y espejos
Es ideal para cortar cristales y espejos de entre 5 y 15 mm de espesor, proporcionando resultados limpios y sin rebabas.
La herramienta cuenta con un disco de corte fabricado en carburo de tungsteno, un material reconocido por su durabilidad y capacidad para realizar cortes limpios y sin rebabas, lo que prolonga la vida útil del cortador. Además, ofrece un ángulo de corte de 145º y una rotación de 360º, características que permiten realizar cortes suaves y precisos en cualquier dirección.
El cortador de vidrios profesional permite realizar cortes precisos y de alta calidad en cristales y espejos de diversos grosores. Su diseño ergonómico facilita el manejo, permitiendo un control total y reduciendo el esfuerzo durante el uso. El disco de corte de carburo de tungsteno ofrece una durabilidad superior, asegurando un rendimiento consistente a lo largo del tiempo.
Aún no hay opiniones. Sé el primero!