Cutters, Cuchillas y Espátulas

Explora nuestra amplia selección de herramientas de corte, que incluye una variedad de cutters, cuchillas y espátulas de alta calidad. Estas herramientas son esenciales para trabajos precisos en cortes, raspaduras y aplicaciones de acabado. Encuentra la herramienta perfecta para cada tarea, con opciones versátiles, durabilidad y rendimiento.

9 CUCHILLAS PLÁSTICAS PARA SCRAPER

Cód: 90714 663 301
$ 10126.49

ESPATULA PARA REMOVER ADHESIVO

Cód: 90691 500 120
$ 10326.14

9 CUCHILLAS DE ACERO PARA SCRAPERS

Cód: 90714 663 401
$ 10640.74

CUCHILLA RASPADORA RETRACTIL

Cód: 90714 663 501
$ 13838.77

MINI SCRAPER (2 UNID.)

Cód: 90714 663 101

CUCHILLA DENTADA 180MM(Pr.Uni/Emb x2

Cód: 90715 665 42
$ 22633.05

SCRAPER MULTI-PROPÓSITO

Cód: 90714 663 201
$ 24284.7

CUTTER ZEBRA DE SEGURIDAD

Cód: 90715 66 013
$ 24356.09

AGUJA DE PASO POLIURETANO

Cód: 90714 58 157
$ 24443.21

CORTA VIDRIO PREMIUM

Cód: 90714 70 110
$ 26756.73

SCRAPER LARGO

Cód: 90714 663 601

CUTTER 9 MM

Cód: 90715 66 274

CUCHILLO PARA CORTE

Cód: 90714 58 184
$ 39923.95

CUTTER 18 MM

Cód: 90715 66 277

CUÑA PLÁSTICA ANCHO 32 mm

Cód: 90714 58 32

ESPATULA CON CUCHILLA

Cód: 90714 663 35
$ 55457.93

SET DE ESPATULAS

Cód: 90695 940 920

CUTTER ZEBRA 170 MM - C/BLOQUEO

Cód: 90715 66 015
$ 58094.52

SET DE SCRAPERS 27 PIEZAS

Cód: 90714 663 001
$ 139595.28

SET FORMONES Y CUCHILLAS

Cód: 90715 66 40
$ 169276.58