UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DESTORNILLADOR PLANO (MEDIANO)

Código 90613 321 07 | Peso 0.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Destornillador plano Zebra ®
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Destornillador Plano que se utiliza para apretar y aflojar tornillos y piezas

Características

Posee una varilla redonda cromada con forma hexagonal auxiliar para llave fija, que permite aumentar la fuerza de giro. Vástago hexagonal de 150 mm. Mango antideslizante Zebra®.

Aplicaciones

Diseñado para ajustar y desajustar tornillos con cabeza Plana

Beneficios

Posee un mango ergonomico y de material antideslizante, diseñado para una mejor comodidad y rendimiento del usuario.

También te puede interesar

También te puede interesar