Cód. 90613 610 0 | Peso 0.26Kg.

MANGO DESTORN. C/CRIQUE S/PUNTAS

Mango destornillador con crique y compartimento para guardar puntas bit

Características

Potente destornillador con crique que evita el cambio del mango para cada uso. Con una mano se puede cambiarla dirección de giro. Extremadamente delgado para una óptima transferencia de fuerza (máx.20Nm) y un agarre cómodo, grip de dos componentes. Con porta puntas bit, para 12 puntas, rebatible, para llevar adonde necesites el surtido de puntas que necesites. Puntas bit no incluidas.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a MANGO DESTORN. C/CRIQUE S/PUNTAS

PUNTA BIT 10MM ALLEN SW5 X 30MM

PUNTA BIT 10MM ALLEN SW5 X 30MM

Cód: 90614 788 305
Precio Lista $ 4282.19
PUNTA BIT 1/4" TX20 SEG - L25MM

PUNTA BIT 1/4" TX20 SEG - L25MM

Cód: 90614 352 620
Precio Lista $ 7642.36
PUNTA BIT 1/4" ALLEN SW1/4" - L25MM

PUNTA BIT 1/4" ALLEN SW1/4" - L25MM

Cód: 90614 176 963
Precio Lista $ 7719.8
PUNTA BIT 1/4" ALLEN SW5 - L25MM

PUNTA BIT 1/4" ALLEN SW5 - L25MM

Cód: 90614 176 95
Precio Lista $ 7719.8
PUNTA BIT 1/4" PH2 - L50MM

PUNTA BIT 1/4" PH2 - L50MM

Cód: 90614 176 736
Precio Lista $ 1622.61
PUNTA BIT 1/4" PH1 - L25MM

PUNTA BIT 1/4" PH1 - L25MM

Cód: 90614 176 274
Precio Lista $ 949.85
PUNTA BIT 1/4" PLANA 0.8X5.5 - L25MM

PUNTA BIT 1/4" PLANA 0.8X5.5 - L25MM

Cód: 90614 175 653
Precio Lista $ 3803.03

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.