Para una fácil y rápida remoción de:
• Paneles de puertas
• Baguetas
• Tapas de protección de tornillos
• Clips
Medidas:
Ancho: 22 mm
Largo: 270 mm
Alto: 8 mm
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 24 de 08 de 2024, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.