UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRUZ CONVERTIBLE

Código 90715 16 07 | Peso 1.62Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave Cruz Portátil Armable y Desarmable + Mango de Fuerza 2 en 1
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 367.381,41
$ 202.060,32 IVA incluido
45% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

El set incluye - 1 Llave con mango giratorio. - 1 Barra de ajuste transversal de 3 posiciones. - 1 Tubo de 17/19mm. - 1 Tubo de 21/23mm. - 1 Práctico estuche de almacenamiento Fabricada en cromo - vanadio con un mango en PVC antideslizante y ergonómico.

Aplicaciones

Herramienta ideal para aflojar y ajustar los bulones de las ruedas de los vehículos.

Beneficios

Llave cruz con diseño multifunción: La herramienta funciona como una llave cruz, mango de fuerza y llave para apretar y aflojar de forma fácil y rápida tuercas y bulones. Posee un mecanismo de liberación rápida. Es una herramienta perfecta para llevar en su vehículo en caso de emergencia. Puede ser almacenada debajo del asiento o en su guantera. Práctica llave cruz. Permite girar la herramienta con una mano mientras se sujeta el mango fijamente con la otra. Se convierte en mango de fuerza, permitiendo que se realice menor fuerza para aflojar las tuercas.

También te puede interesar

También te puede interesar