El Set Llave Crique Convertible en T es una herramienta extremadamente versátil, ideal para mecánicos y especialistas que buscan flexibilidad y eficiencia en sus tareas.
El set destaca por su cabeza pequeña y de perfil bajo, permitiendo un acceso óptimo a lugares de difícil alcance. La llave cuenta con un mecanismo de crique reversible de 60 dientes que requiere solo 6 grados de barrido, facilitando un trabajo preciso en espacios reducidos. Además, incorpora un bloqueo de cabeza flexible de 180 grados, proporcionando mayor maniobrabilidad y ángulos de trabajo variados.
Su diseño adaptable permite el uso con puntas y tubos, gracias al adaptador de unidad hexagonal a cuadrado incluido. Es perfecto para aplicaciones en talleres automotores, reparaciones en el hogar, y mantenimiento en general.
Su capacidad de convertirse entre crique y mango T aumenta la versatilidad, haciendo que esta herramienta sea adecuada para una amplia gama de tareas. El mecanismo de crique de 60 dientes y el bloqueo de cabeza flexible proporcionan precisión y facilidad de uso en espacios complicados. La cabeza pequeña permite acceso en áreas de difícil alcance, mientras que la manga en el cuerpo garantiza un agarre seguro y eficiente