UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGO DE FUERZA TELESCOPICO

Código 91952 120 004 | Peso 1.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El mango de tres secciones permite ajustes de longitud de manera fácil y rápida.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 145.716,67 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Mango de Fuerza Telescópico es una herramienta esencial para profesionales y aficionados del bricolaje que buscan un ajuste preciso y eficiente en el torque aplicado.

Características

El Mango de Fuerza Telescópico presenta un diseño de tres secciones, que permite ajustes de longitud de manera fácil y rápida, adaptándose a diferentes necesidades y proporcionando una extensión personalizada para cada tarea. Su diseño patentado de cabezal desmontable facilita el intercambio de accesorios y garantiza una conexión segura y estable con diversas herramientas.

Aplicaciones

Es ideal para su uso en talleres automotrices, en mantenimiento general y en aplicaciones donde se requiere una extensión adaptable y controlada.

Beneficios

El Mango de Fuerza Telescópico ofrece múltiples beneficios, incluyendo la capacidad de ajustar la longitud del mango con facilidad, lo que proporciona un control preciso del torque y un acceso mejorado en espacios reducidos. La compatibilidad con múltiples accesorios de cabezal aumenta la versatilidad de la herramienta, permitiendo su uso en diversas aplicaciones de ajuste y reparación.

También te puede interesar

También te puede interesar