Cód. 91952 120 002 | Peso 0.32Kg.

CABEZAL EXTENSOR DE LLAVES

$ 103559.06 IVA incluido

Usos

El Cabezal Extensor de Llaves es una herramienta esencial para incrementar la fuerza y eficiencia en el ajuste y aflojamiento de tuercas y tornillos,este extensor es compatible con casi cualquier llave de hasta 32 mm.

Aplicaciones

Ideal para trabajos que requieren aplicar más torque sin esfuerzo adicional, es perfecto para aflojar tuercas y tornillos engranados en aplicaciones automotrices, de maquinaria, y mantenimiento en general.

Características

Este cabezal extensor permite una aplicación simple y segura de mayor torque, mejorando significativamente la capacidad de apalancamiento sin dañar las herramientas. Su diseño asegura un acoplamiento firme con el mango telescópico, garantizando una operación estable y eficiente.

Beneficios

El uso del Cabezal Extensor de Llaves proporciona múltiples ventajas, incluyendo una aplicación efectiva de mayor torque con menos esfuerzo físico. Esto facilita el aflojamiento de tuercas y tornillos engranados, reduciendo el riesgo de dañar las llaves al evitar métodos agresivos como martillarlas.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.