UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET MANGO PARA MARTILLO NEUMÁTICO

Código 90703 000 707 | Peso 0.89Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Este set convierte un martillo neumático en una herramienta para aflojar de forma segura tornillos o tuercas muy apretados a través de la vibración y sin aplicar torque.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 592.693,09
$ 258.335,00 IVA incluido
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Este set está diseñado para convertir un martillo neumático en una herramienta eficiente para aflojar tornillos y tuercas extremadamente apretados.

Características

El set incluye un adaptador para martillo de aire de 10 mm, con encastres para tubos o puntas de 3/8” y 1/2”, lo que permite una versatilidad en el uso de diferentes herramientas de impacto. También cuenta con un porta puntas hexagonales de 5/16”, ideal para trabajar con bits de impacto.

Aplicaciones

Es ideal para trabajos en mecánica automotriz, mantenimiento industrial, y cualquier aplicación donde se necesite desajustar componentes sujetos con gran fuerza. La vibración generada por el martillo neumático facilita el aflojamiento sin necesidad de aplicar torque excesivo.

Beneficios

Su capacidad para aflojar tornillos y tuercas extremadamente apretados con mayor seguridad y eficiencia. Al aprovechar la vibración del martillo neumático, reduce el riesgo de dañar el componente o de sufrir lesiones por aplicar fuerza excesiva. El mango de asistencia de giro mejora la maniobrabilidad y el control durante el uso, asegurando que las manos estén protegidas y permitiendo un trabajo más rápido y seguro.

También te puede interesar

También te puede interesar