UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA ARTICULADA PARA CLIPS

Código 90715 130 001 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Para eliminar todos los tipos de clips de plástico para la carrocería que se encuentran en la mayoría de los vehiculos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 78.597,97 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Esta pinza articulada es una herramienta esencial para la eliminación de todo tipo de clips de plástico que se encuentran en la mayoría de los vehículos.

Características

La pinza cuenta con mordazas pivotantes que permiten una acción giratoria en cuatro direcciones, lo que facilita la extracción de clips sin importar su orientación. El grip moleteado proporciona un agarre adicional, asegurando un manejo preciso y seguro, mientras que el mango recubierto de PVC antideslizante de doble inmersión ofrece comodidad durante su uso prolongado. La pinza está fabricada con materiales de alta calidad, garantizando resistencia y durabilidad.

Aplicaciones

Es ideal para trabajos de reparación y mantenimiento en la carrocería, donde la remoción de clips es necesaria para acceder a paneles, molduras y otras partes del vehículo. Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos, como interiores de automóviles y áreas de difícil acceso, sin dañar las superficies circundantes.

Beneficios

La pinza articulada para extraer clips es una herramienta versátil que facilita el trabajo en espacios estrechos gracias a su diseño compacto y ergonómico. Su capacidad de acción giratoria en cuatro direcciones y el grip moleteado permiten una extracción eficiente de clips, reduciendo el riesgo de daños en la carrocería del vehículo.

También te puede interesar

También te puede interesar