Cód. 90715 130 001 | Peso 0.09Kg.

PINZA ARTICULADA PARA CLIPS

$ 70558.73 IVA incluido

Usos

Esta pinza articulada es una herramienta esencial para la eliminación de todo tipo de clips de plástico que se encuentran en la mayoría de los vehículos.

Aplicaciones

Es ideal para trabajos de reparación y mantenimiento en la carrocería, donde la remoción de clips es necesaria para acceder a paneles, molduras y otras partes del vehículo. Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos, como interiores de automóviles y áreas de difícil acceso, sin dañar las superficies circundantes.

Características

La pinza cuenta con mordazas pivotantes que permiten una acción giratoria en cuatro direcciones, lo que facilita la extracción de clips sin importar su orientación. El grip moleteado proporciona un agarre adicional, asegurando un manejo preciso y seguro, mientras que el mango recubierto de PVC antideslizante de doble inmersión ofrece comodidad durante su uso prolongado. La pinza está fabricada con materiales de alta calidad, garantizando resistencia y durabilidad.

Beneficios

La pinza articulada para extraer clips es una herramienta versátil que facilita el trabajo en espacios estrechos gracias a su diseño compacto y ergonómico. Su capacidad de acción giratoria en cuatro direcciones y el grip moleteado permiten una extracción eficiente de clips, reduciendo el riesgo de daños en la carrocería del vehículo.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.