UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET LLAVE CRIQUE CONVERTIBLE EN T

Código 90965 140 003 | Peso 0.16Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La llave de 3 vías se puede utilizar como crique de bajo perfil. Se utiliza como barra de extensión para un alcance profundo y como un mango T
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 202.384,60
$ 121.430,76 IVA incluido
40% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Set Llave Crique Convertible en T es una herramienta extremadamente versátil, ideal para mecánicos y especialistas que buscan flexibilidad y eficiencia en sus tareas.

Características

El set destaca por su cabeza pequeña y de perfil bajo, permitiendo un acceso óptimo a lugares de difícil alcance. La llave cuenta con un mecanismo de crique reversible de 60 dientes que requiere solo 6 grados de barrido, facilitando un trabajo preciso en espacios reducidos. Además, incorpora un bloqueo de cabeza flexible de 180 grados, proporcionando mayor maniobrabilidad y ángulos de trabajo variados.

Aplicaciones

Su diseño adaptable permite el uso con puntas y tubos, gracias al adaptador de unidad hexagonal a cuadrado incluido. Es perfecto para aplicaciones en talleres automotores, reparaciones en el hogar, y mantenimiento en general.

Beneficios

Su capacidad de convertirse entre crique y mango T aumenta la versatilidad, haciendo que esta herramienta sea adecuada para una amplia gama de tareas. El mecanismo de crique de 60 dientes y el bloqueo de cabeza flexible proporcionan precisión y facilidad de uso en espacios complicados. La cabeza pequeña permite acceso en áreas de difícil alcance, mientras que la manga en el cuerpo garantiza un agarre seguro y eficiente

También te puede interesar

También te puede interesar