UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO CORTO - ENC. 1" 32MM

Código 90714 10 32 | Peso 0.67Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
TUBO DE IMPACTO 1" / 3/4" / 1/2" / 3/8"
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Tubos para herramientas de impacto de 1", 3/4", 1/2" y 3/8"

Características

• DIN3121 – DIN3123 • Material: SCM 440 (acero al cromo molibdeno) • Terminación: Fosfato de magnesio • Dureza: HRC 40-50

Aplicaciones

Para ajustar o aflojar rápidamente tuercas y tornillos de cabeza hexagonal

Beneficios

Robustos y duraderos. Gran variedad de tamaños.