Cód. 90714 10 381 | Peso 1.10Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO - ENC. 1" 38MM

TUBO DE IMPACTO 1" / 3/4" / 1/2" / 3/8"

$ 72648.4 IVA incluido

Usos

Tubos para herramientas de impacto de 1", 3/4", 1/2" y 3/8"

Aplicaciones

Para ajustar o aflojar rápidamente tuercas y tornillos de cabeza hexagonal

Características

• DIN3121 – DIN3123 • Material: SCM 440 (acero al cromo molibdeno) • Terminación: Fosfato de magnesio • Dureza: HRC 40-50

Beneficios

Robustos y duraderos. Gran variedad de tamaños.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.