El conjunto de 9 tubos de perfil bajo es una solución práctica para trabajar en áreas con acceso limitado, donde las herramientas convencionales no pueden operar con facilidad.
Está diseñado específicamente para trabajos en zonas de difícil acceso, como guardabarros, paneles de puertas y molduras, donde el espacio es restringido. Los tubos permiten realizar ajustes y desajustes con eficiencia en áreas que requieren herramientas de perfil bajo.
Estos tubos están diseñados con un perfil bajo que facilita el acceso a áreas confinadas. Su función de doble accionamiento permite usar los tubos tanto con una llave de 11 mm como con una llave de 1/4", lo que otorga versatilidad en su aplicación. Además, el conjunto incluye un riel magnético, que facilita el ordenado almacenamiento
La versatilidad de este conjunto radica en su capacidad para trabajar en espacios reducidos gracias a su perfil bajo
Aún no hay opiniones. Sé el primero!