Cód. 90714 13 17 | Peso 0.31Kg.

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.1/2" 24MM

Tubo de impacto métrico largo. Encastre 1/2" - 24 mm

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 24 mm - Hexagonal 
Longitud:78 mm

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.1/2" 24MM

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2"

ATORNILLADORA IMPACTO DSS 1/2"

Cód: 90703 756 0
Precio Lista $ 427863.73

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.