Cód. 90672 816 004 | Peso 0.01Kg.

LIJA DE BANDA GRANO CERAMICO G40

Embalaje de 5 unidades
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
5
$ 7875.89
10
$ 7313.24
20
$ 6750.59
0

Usos

Lijas de tela con malla reforzada para lijadora de banda de grano cerámico apto para acero inoxidable, acero de alta aleación, acero al carbono, aluminio y metales no ferrosos

Aplicaciones

Perfectas para el lijado de tubos y estructuras metálicas, costuras de soldadura y eliminación de óxidos mediante la utilización de su lijadora neumática de banda 10MM ideal para pulir, desbarbar y satinar el acabado en superficies

Características

Estas bandas de material abrasivo cerámico cuentan con grano de lijado de alto rendimiento y capa superior de lijado activa, son libres de cloro, hierro y azufre. Brindan un acabado profesional y prolijo en todo tipo de superficies, especialmente en lugares de difícil acceso que requieran de estas lijas

Beneficios

Gracias a sus componentes pueden aplicarse en disversos materiales según la superficie que lo requiera y cuentan con larga vida útil y rendimiento. Además, al lijar en frío, eliminan el material extremadamente rápido

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.