Cód. 90696 587 | Peso 0.02Kg.

CUCHILLA P/PARABRISAS CURVA 52 MM

Cuchilla curva para remoción de parabrisas

$ 70405.06 IVA incluido

Usos

Especial para remoción de parabrisas, lunetas y vidrios laterales

Aplicaciones

Estas cuchillas se utilizan mediante la multicortadora especial parabrisas, la cuál se adecua a diferentes tipos de trabajo con las diferentes cuchillas según la pieza

Características

Estas piezas están fabricadas en Acero inoxidable con una fuerte dureza preparada para cualquier tipo de remoción

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a CUCHILLA P/PARABRISAS CURVA 52 MM

CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 90MM

CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 90MM

Cód: 90696 586
Precio Lista $ 51409.27
CUCHILLA P/PARABRISAS RECTA 90MM

CUCHILLA P/PARABRISAS RECTA 90MM

Cód: 90696 585
Precio Lista $ 73046.49
CUCHILLA P/PARABRISAS RECTA 57MM

CUCHILLA P/PARABRISAS RECTA 57MM

Cód: 90696 584
Precio Lista $ 44782.1
CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 36MM

CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 36MM

Cód: 90696 583
Precio Lista $ 75062.35
CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 24MM

CUCHILLA P/PARABRISAS GANCHO 24MM

Cód: 90696 582
Precio Lista $ 66327.36
MULTICORTADORA ESPECIAL PARABRISAS

MULTICORTADORA ESPECIAL PARABRISAS

Cód: 90703 860
Precio Lista $ 349340.22

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.