Cód. 90703 000 707 | Peso 0.89Kg.

SET MANGO PARA MARTILLO NEUMÁTICO

$ 414884.8 IVA incluido
0

Usos

Este set está diseñado para convertir un martillo neumático en una herramienta eficiente para aflojar tornillos y tuercas extremadamente apretados.

Aplicaciones

Es ideal para trabajos en mecánica automotriz, mantenimiento industrial, y cualquier aplicación donde se necesite desajustar componentes sujetos con gran fuerza. La vibración generada por el martillo neumático facilita el aflojamiento sin necesidad de aplicar torque excesivo.

Características

El set incluye un adaptador para martillo de aire de 10 mm, con encastres para tubos o puntas de 3/8” y 1/2”, lo que permite una versatilidad en el uso de diferentes herramientas de impacto. También cuenta con un porta puntas hexagonales de 5/16”, ideal para trabajar con bits de impacto.

Beneficios

Su capacidad para aflojar tornillos y tuercas extremadamente apretados con mayor seguridad y eficiencia. Al aprovechar la vibración del martillo neumático, reduce el riesgo de dañar el componente o de sufrir lesiones por aplicar fuerza excesiva. El mango de asistencia de giro mejora la maniobrabilidad y el control durante el uso, asegurando que las manos estén protegidas y permitiendo un trabajo más rápido y seguro.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SET MANGO PARA MARTILLO NEUMÁTICO

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO PH-PL 5/16"

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO PH-PL 5/16"

Cód: 90614 516 081
Precio Lista $ 24285.91
SET 8 PUNTAS DE IMPACTO HX 5/16"

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO HX 5/16"

Cód: 90614 516 082
Precio Lista $ 24285.91
SET 8 PUNTAS DE IMPACTO HX SAE 5/16"

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO HX SAE 5/16"

Cód: 90614 516 083
Precio Lista $ 24285.91
SET 8 PUNTAS DE IMPACTO XZN 5/16

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO XZN 5/16

Cód: 90614 516 084
Precio Lista $ 30026.15
SET 8 PUNTAS DE IMPACTO TX PLUS 5/16

SET 8 PUNTAS DE IMPACTO TX PLUS 5/16

Cód: 90614 516 086
Precio Lista $ 30026.15
MARTILLO NEUMATICO BASIC 7 PIEZAS

MARTILLO NEUMATICO BASIC 7 PIEZAS

Cód: 90703 713 1
Precio Lista $ 268971.36
MARTILLO NEUMATICO PLUS 8 PIEZAS

MARTILLO NEUMATICO PLUS 8 PIEZAS

Cód: 90703 712 1
Precio Lista $ 515588.58

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.