Cód. 90613 630 014 | Peso 0.40Kg.

SET DESTORNILLADORES CON CRIQUE

Set de 6 puntas BIT largas, 8 cortas + cabezal con crique desmontable

PRECIO DE LISTA $ 391076.84
$ 134310 IVA incluido
66% OFF PRECIO PROMO
0

Usos

Ideal para ajustar o aflojar tornillos en las más diversas aplicaciones.

Aplicaciones

Perfectos para utilizarse en trabajos donde se requiere cambiar de destornillador constantemente.

Características

El mango esta realizado en ABS + TPR, y el cuerpo es de acero S2. Además, la cabeza desmontable también se puede usar como un destornillador crique para puntas bits de 1/4". Y el crique posee 3 posiciones: en sentido horario, anti horario y bloqueado.

Beneficios

Ahorra mucho tiempo y esfuerzo al ser un juego tan versátil.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SET DESTORNILLADORES CON CRIQUE

SET PUNTAS BIT PH2 25 MM 50 PIEZAS

SET PUNTAS BIT PH2 25 MM 50 PIEZAS

Cód: 90614 176 50
Precio Lista $ 67639
SET PUNTAS BIT PH2 50 MM 25 PIEZAS

SET PUNTAS BIT PH2 50 MM 25 PIEZAS

Cód: 90614 176 25
Precio Lista $ 102432.55
SET DE 105 PUNTAS BIT DE SEGURIDAD

SET DE 105 PUNTAS BIT DE SEGURIDAD

Cód: 90614 250 300
Precio Lista $ 183403.33

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.