Cód. 90603 301 13 | Peso 0.02Kg.

HOJA DE SIERRA DE DIENTES PROGRESIV.

Hoja de sierra HSS - Bimetal

Usos

as hojas de sierra son ideales para una amplia gama de aplicaciones de corte en diversos tipos de acero, incluidos acero de herramientas, acero para la construcción, acero rápido e inoxidable

Aplicaciones

Estas hojas de sierra se emplean en múltiples contextos industriales y de construcción. Son especialmente efectivas en el corte de aceros especiales, gracias a su dentado normal que proporciona economía, seguridad y alto rendimiento. La combinación de acero rápido de alta aleación en los dientes y acero tenaz para herramientas en el lomo asegura un rendimiento superior y una larga vida útil.

Características

Fabricadas con aceros especiales, las hojas de sierra cuentan con un dentado templado que ofrece una capacidad de corte y duración insuperables. Las uniones soldadas se realizan con rayos electrónicos en alto vacío, lo que garantiza una calidad y precisión inigualables. El diseño de dentado con mayor número de dientes en un lado facilita el inicio del corte, mientras que el menor número de dientes en el otro lado asegura un fuerte arranque de virutas.

Beneficios

Estas hojas de sierra ofrecen una capacidad de corte y flexibilidad excepcionales, garantizando un rendimiento superior en cualquier aplicación. Los modernos métodos de fabricación aseguran una calidad y precisión insuperables, mientras que el material templado de los dientes proporciona una duración inigualable. Su dentado normal ofrece mayor economía, seguridad y rendimiento, adaptándose de manera universal a diversos tipos de acero y facilitando un corte eficiente y preciso.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a HOJA DE SIERRA DE DIENTES PROGRESIV.

ARCO DE SIERRA MULTIANGULO

ARCO DE SIERRA MULTIANGULO

Cód: 90695 552 300
Precio Lista $ 82839.02
ARCO DE SIERRA METALICO

ARCO DE SIERRA METALICO

Cód: 90695 552 892
Precio Lista $ 57001.89
HOJA DE SIERRA 32 DIENTES

HOJA DE SIERRA 32 DIENTES

Cód: 90603 300 133
Precio Lista $ 8952.79

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.