Cód. 90713 304 123 | Peso 0.08Kg.

LLAVE DOBLE BOCA 12 MM - 13 MM

PRECIO DE LISTA $ 18863.9
$ 10196.67 IVA incluido
46% OFF PRECIO PROMO

 

Usos:

Se utiliza para sujetar o aflojarelementos ajustados mediante tornillos o tuercas. 

 

Características:

Constituida de acero al cromo vanadio, boca inclinada a 15°.

Línea ZEBRA.

 

Beneficios:

Cabezasreforzadas para altas prestaciones. Garantizan una fiabilidad y seguridad másalta en la utilización intensiva.


 

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a LLAVE DOBLE BOCA 12 MM - 13 MM

CAJA HERRAMIENTAS POLIPROPILENO N°3

CAJA HERRAMIENTAS POLIPROPILENO N°3

Cód: 90962 219 003
Precio Lista $ 383341.31
TABLERO PARA HERRAMIENTAS CON CIERRE

TABLERO PARA HERRAMIENTAS CON CIERRE

Cód: 90962 620 52
Precio Lista $ 1979353.09
TABLERO PARA HERRAMIENTAS CON MARCO

TABLERO PARA HERRAMIENTAS CON MARCO

Cód: 90962 620 51
Precio Lista $ 1087790

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.