Cód. 91952 120 004 | Peso 1.02Kg.

MANGO DE FUERZA TELESCOPICO

$ 145716.67 IVA incluido

Usos

El Mango de Fuerza Telescópico es una herramienta esencial para profesionales y aficionados del bricolaje que buscan un ajuste preciso y eficiente en el torque aplicado.

Aplicaciones

Es ideal para su uso en talleres automotrices, en mantenimiento general y en aplicaciones donde se requiere una extensión adaptable y controlada.

Características

El Mango de Fuerza Telescópico presenta un diseño de tres secciones, que permite ajustes de longitud de manera fácil y rápida, adaptándose a diferentes necesidades y proporcionando una extensión personalizada para cada tarea. Su diseño patentado de cabezal desmontable facilita el intercambio de accesorios y garantiza una conexión segura y estable con diversas herramientas.

Beneficios

El Mango de Fuerza Telescópico ofrece múltiples beneficios, incluyendo la capacidad de ajustar la longitud del mango con facilidad, lo que proporciona un control preciso del torque y un acceso mejorado en espacios reducidos. La compatibilidad con múltiples accesorios de cabezal aumenta la versatilidad de la herramienta, permitiendo su uso en diversas aplicaciones de ajuste y reparación.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a MANGO DE FUERZA TELESCOPICO

MANGO DE FUERZA PARA LLAVES

MANGO DE FUERZA PARA LLAVES

Cód: 91952 001 380
Precio Lista $ 193701.64
SET MANGO TELESCOPICO Y 4 CABEZALES

SET MANGO TELESCOPICO Y 4 CABEZALES

Cód: 91952 120 006
Precio Lista $ 855069.49
CABEZAL AUTOAJUSTABLE STILSON

CABEZAL AUTOAJUSTABLE STILSON

Cód: 91952 120 001
Precio Lista $ 232739.87
ROST OFF INDUSTRY 600ML

ROST OFF INDUSTRY 600ML

Cód: 90890 200 312
Precio Lista $ 16740.35
KIT DE 17 LLAVES COMBINADAS METRICAS

KIT DE 17 LLAVES COMBINADAS METRICAS

Cód: 90713 301 41
Precio Lista $ 284670.65
KIT DE 8 LLAVES COMBINADAS PULGADAS

KIT DE 8 LLAVES COMBINADAS PULGADAS

Cód: 90713 303 40
Precio Lista $ 212970.89

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.