Cód. 90703 200 311 | Peso 2.33Kg.

COLOCADOR NEUMATICO DE FUELLE

Colocador neumático de fuelles

$ 259967.82 IVA incluido

Usos

El colocador neumático de fuelle es ideal para instalación de fuelles de homocinetica fabricados en neopreno, no se recomienda utilizarlo con fuelles a base de caucho

Aplicaciones

Este colador se utiliza con los fuelles Würth, fabricados en neopreno súper elásticos. Cuando ya se encuentre con las garras expandidas y con el fuelle completamente estirado, puede ser desconectado de la línea de aire para una fácil colocación del fuelle en su vehículo

Características

Fabricado en acero y plástico, con una capacidad expansiva de 25 a 100mm. Con este instalador neumático NO es necesario desmontar la junta homocinética, la transmición, ni los ejes de rodaje.

Beneficios

Cuenta con gran elasticidad, una vez estirado vuelve a su forma original sin deformarse, Además, es altamente resistente a exigentes condiciones de uso y altas temperaturas

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a COLOCADOR NEUMATICO DE FUELLE

DESOXIDANTE ROST OFF 600ML

DESOXIDANTE ROST OFF 600ML

Cód: 90890 200 600
Precio Lista $ 15687.65
FUELLE DE HOMOCINETICA PARA LIVIANOS

FUELLE DE HOMOCINETICA PARA LIVIANOS

Cód: 90820 200 02
Precio Lista $ 19239
FUELLE DE HOMOCINETICA PARA 4X4

FUELLE DE HOMOCINETICA PARA 4X4

Cód: 90820 200 04
Precio Lista $ 22990
ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2" PLUS

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1/2" PLUS

Cód: 90703 303 0
Precio Lista $ 570325.86
PINZA PARA ABRAZADERA DE FUELLE

PINZA PARA ABRAZADERA DE FUELLE

Cód: 90714 546 230
Precio Lista $ 37963.75
TIJERA DE TRABAJO HEAVY DUTY

TIJERA DE TRABAJO HEAVY DUTY

Cód: 90714 036 330
Precio Lista $ 113992.89
GRASA AZUL 80 GR.

GRASA AZUL 80 GR.

Cód: 80893 605
LIMPIA FRENOS WURTH 20 LT

LIMPIA FRENOS WURTH 20 LT

Cód: 90890 108 716
Precio Lista $ 824016.05
SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS

SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS

Cód: 90890 108 7
Precio Lista $ 23608.31

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.