Cód. 90712 138 105 | Peso 0.20Kg.

PROLONGADOR 1/2" LARGO 125 MM

Encastre 1/2" - Largo 125 mm

$ 33842.49 IVA incluido

Prolongador de seguridad, evita la caída accidental de lallave de vaso.
Norma:DIN 3123, ISO 3316
Versión:cromado, pulido.
Entrada1/2" con ranura para fijación de bola.
Salida1/2" con bola de fijación.
Prolongadoren ángulo: posibilita el movimiento hasta 8º, lo que facilita el trabajo enzonas de difícil acceso.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PROLONGADOR 1/2" LARGO 125 MM

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

GRASA AEROSOL HHS 2000 500 ML

Cód: 90893 106
Precio Lista $ 26261.84
DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

DESTORNILLADOR PHILLIPS PH 2

Cód: 90613 322 2
Precio Lista $ 39841.67
ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE 300ML

ROST OFF AFLOJADOR DESOXIDANTE 300ML

Cód: 90890 200 11
Precio Lista $ 9738.08
MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

MALETIN DE 93 HERRAMIENTAS MULTIUSO

Cód: 90965 93 181
Precio Lista $ 1040600

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.