Cód. 90712 138 118 | Peso 0.79Kg.

PROLONGADOR 1/2" LARGO 457 MM

Encastre 1/2" - Largo 475 mm

$ 61180.02 IVA incluido

Prolongador de seguridad, evita la caída accidental de lallave de vaso.
Norma:DIN 3123, ISO 3316
Versión:cromado, pulido.
Entrada1/2" con ranura para fijación de bola.
Salida1/2" con bola de fijación.
Prolongadoren ángulo: posibilita el movimiento hasta 8º, lo que facilita el trabajo enzonas de difícil acceso.

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PROLONGADOR 1/2" LARGO 457 MM

CAJA HERRAMIENTAS POLIPROPILENO N°3

CAJA HERRAMIENTAS POLIPROPILENO N°3

Cód: 90962 219 003
Precio Lista $ 383341.31
PROLONGADOR 1/2" LARGO 75 MM

PROLONGADOR 1/2" LARGO 75 MM

Cód: 90712 138 103
Precio Lista $ 22716.54

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.