Cód. 90614 788 408 | Peso 0.02Kg.

PUNTA BIT 10MM XZN M8 - L30MM

MULTI-POINT M8 X 30MM

Embalaje de 1 unidad
Cantidad
Precio por Unidad
 
IVA incluido
1
$ 5247.77
BIT 10MM M8 X 30MM
Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a PUNTA BIT 10MM XZN M8 - L30MM

PUNTA BIT 10MM ALLEN SW7 - L30MM

PUNTA BIT 10MM ALLEN SW7 - L30MM

Cód: 90614 788 307
Precio Lista $ 4282.19
PUNTA BIT 10MM TX45 SEG - L30MM

PUNTA BIT 10MM TX45 SEG - L30MM

Cód: 90614 788 45
Precio Lista $ 5540.59

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.