Cód. 90714 13 03 | Peso 0.08Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 10MM

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1/2" - 10 mm

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1/2" 
Salida: 10 mm - Hexagonal 
Longitud:38 mm

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TUBO DE IMPACTO CORTO ENC.1/2" 10MM

ATORNILLADORA IMPACTO 1/2 MASTER

ATORNILLADORA IMPACTO 1/2 MASTER

Cód: 90703 736 0
Precio Lista $ 343529.03

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.