Cód. 90714 15 05 | Peso 0.70Kg.

TUBO DE IMPACTO CORTO ENC. 1" SW36

Tubo de impacto métrico corto. Encastre 1" - 36 mm

Tubos de impacto 6 lados con modificación POWERDRIV. 
Encastre: 1" 
Salida: 36 mm - Hexagonal 
Longitud: 65 mm

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a TUBO DE IMPACTO CORTO ENC. 1" SW36

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" - LARGA

ATORNILLADORA DE IMPACTO 1" - LARGA

Cód: 90703 770 0
Precio Lista $ 1313378.69

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.